テーパーエンドミル 45のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
151件の「テーパーエンドミル 45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 45度」、「テーパーエンドミル」、「エンドミル 45」などの商品も取り扱っております。
テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)ランキング1位
1本
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)ランキング2位
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

テーパーエンドミル NS(日進工具)ランキング3位
片角交差±5°の高精度です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)2.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUTランキング4位
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)ランキング5位
1本
8,398税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
8,298税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.6ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
6,398税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
5,798税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
1本
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)